曜日別特売

フットスイッチ

フットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。
IP67スイッチ内蔵の防水形ABS樹脂製ミニ形フットスイッチ。
オプションにてVCTF等のコード取付対応も可能です。
ご発注のさい、コード長などご指示ください。
医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
ABS樹脂
色
ブラック or レッド or グリーン
質量(g)
80
保護構造
IP67(内蔵スイッチ)
定格
0.1A-30V DC
接点構成
(c)1
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-CS、OFL-C
動作力
10
コード
付属コード:VSF0.75×3芯25CM
内蔵スイッチ
シール構造スイッチ V形
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76225750OFL-VG5-S5 赤
¥4,810
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
76226949OFL-VG5-S5 黒
¥4,810
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
76227019OFL-VG5-S5 緑
¥4,810
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする