フットスイッチ
薄型多機能スイッチH形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。
また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。
1a接点薄型多機能スイッチ。
カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-S-H2 B
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)
M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。
- 付属品
- Φ76ゴムベース
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト
- 質量(g)
- 150
- 保護構造
- IP30
- 定格
- 3A-250V AC
- 接点構成
- 1
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:OFL-CS
- 動作力
- 7.5
- コード
- 付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ S形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ



























