フットスイッチ
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。
多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。
1c接点/保護カバーなし
SM2:保護カバーなし
SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)
SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)
SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)
工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
- 材質
- アルミダイカスト製
- 色
- グリーンハンマートン
- 質量(g)
- 1000
- 保護構造
- IP54
- 定格
- 6A-250V AC
- 接点構成
- (c)1
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー
- 動作力
- 31
- コード
- 付属コード:VCTF1.25×3芯X1.5M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ Z形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ






















