フットスイッチ
SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。
欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。
信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。
多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。
微少負荷用2c接点/Cカバー付
Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵
V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子
SM2:保護カバーなし
SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)
SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)
SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)
その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2CS4形」もあります。
工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
- 材質
- アルミダイカスト製
- 色
- グリーンハンマートン
- 質量(g)
- 1100
- 保護構造
- IP54
- 定格
- 0.1A-125V AC、0.1A-30V DC
- 接点構成
- (c)2
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー
- 動作力
- 31
- コード
- 付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ Z形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ

























