曜日別特売

フットスイッチ

フットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。
2a接点ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。
医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般

材質
ABS樹脂
色
ブラック or レッド or グリーン
質量(g)
200
保護構造
IP30
定格
3A-250V AC
接点構成
2
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-CS、OFL-C
動作力
12
コード
付属コード:VCTF0.75×4芯X1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ V形
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76225768OFL-2V-S5 黒
¥4,320
¥4,298
¥4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
76227606OFL-2V-S5 緑
¥4,320
¥4,298
¥4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
76227999OFL-2V-S5 赤
¥4,320
¥4,298
¥4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする