フットスイッチ
S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
IP67スイッチ内蔵の防水形アルミダイカスト製フットスイッチ。
前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
オプションにてVCTF等のコード取付対応も可能です。
ご発注のさい、コード長などご指示ください。
医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- アルミダイカスト製
- 色
- グリーンハンマートン
- 質量(g)
- 220
- 保護構造
- IP67(内蔵スイッチ)
- 定格
- 0.1A-30V DC
- 接点構成
- (c)1
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:OFL-C
- 動作力
- 10
- コード
- 付属コード:VSF0.75×3芯23CM
- 内蔵スイッチ
- シール構造スイッチ V形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ

























