フットスイッチ
M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。
後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。
微少負荷用1c接点小形ABS樹脂製フットスイッチ。
V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
<最小負荷>
2mA-12V DC
1mA-24V DC
縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 200
- 保護構造
- IP30
- 定格
- 0.1A-30V DC
- 接点構成
- (c)1
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:OFL-CS、OFL-C
- 動作力
- 10
- コード
- 付属コード:VCTF0.5×3芯X2M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ






















