フットスイッチ
・2a接点フットスイッチ
・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。
・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。
・IEC60601-1準拠
医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般
本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。
取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。
本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。
万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。
直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 380
- 使用温度範囲(℃)
- -10 ~ +60
- 保護構造
- IP28 相当
- 定格
- 0.3A-110V DC
- 適合規格
- IEC60601-1準拠
- 接点構成
- 2
- 耐電圧
- 耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:OFL-CS
- 動作力
- 13
- コード
- 付属コード:VCTF0.75×4芯X3M
- 接触抵抗(mΩ)
- 500以下(DC6V-1A)
- 耐衝撃性
- 980m/S2(100G)以上
- 耐荷重(N)
- ペダル:1350(1分間)
- 絶縁抵抗
- 100mΩ以上(DC500Vメガー)
- 内蔵スイッチ
- ベスタクト封入形接点
- 電気的寿命
- AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)
- 耐振動性能(m/s2)
- 49(5G)以上(10~55HZ)
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ

























