フットスイッチ
SM2形シリーズのEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品です。
欧州地域等へ輸出される各種工作機械には、国際的に安心と信頼性に優れているEN規格適合品(TUV認証取得製品)、CE適合品のSM2形(TUV・CE)シリーズ、が最適です。
信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しているSM2形シリーズ。
多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
3種類の保護カバーの組替えも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。
微少負荷用1c接点/保護カバーなし
Z形ネジ端子マイクロスイッチ内蔵
V形、VG形:はんだ端子/Z形:ネジ端子
SM2:保護カバーなし
SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)
SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)
SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)
工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
- 材質
- アルミダイカスト製
- 色
- グリーンハンマートン
- 質量(g)
- 820
- 保護構造
- IP54
- 定格
- 0.1A-125V AC、0.1A-30V DC
- 接点構成
- (c)1
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー
- 動作力
- 31
- コード
- 付属コード:別途 Special order(適用シース外径:Φ8~11)
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ Z形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ

























