フットスイッチ
多機能スイッチSP形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
保護等級IP44密封形スイッチ。
カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、BL(ブルー)の5色からご選定ください。
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-V-SPO B
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
500N以上の動作力を20秒間以上、また連続踏みの場合、スイッチの復帰(OFF)が遅延を生ずることがございますので、ご使用になられるさい、必要以上の動作力は避けてください。
長時間、直射日光や高温の場所に保管、設置しておりますとベローズカバーペダルが変形する場合がございますので、そのような場所でのご使用などは避けて頂き十分にご注意ください。
- 材質
- 底ベース:鋼板(ゴムベース付)、カバー:エチレン酢酸ビニールポリマー、ボディー:ポリカーボネート樹脂
- 色
- ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ブルー
- 質量(g)
- 280
- 保護構造
- IP44
- 定格
- 3A-250V AC
- 接点構成
- (c)1
- 動作特性
- モーメンタリー
- 動作力
- 22
- コード
- 付属コード:VCTF0.75×3芯1.5M
- 使用周囲温度(℃)
- -5 ~ +45
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ V形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ























