フットスイッチ
産業用フットスイッチのSM2形シリーズは、信頼性と耐久性に優れており、工場内などで安全靴での使用など、さまざまな環境に適しております。
多種多様の仕様により悪環境(防塵、防水、耐油など)の所にも使用できます。
3種類の保護カバーの組替え、また誤動作防止の安全ロックレバー「S4形」との組み合わせも可能ですのでその場に合わせた安全対策もできます。
2段階動作産業用アルミダイカスト製フットスイッチ。
各段とも1c接点/KSカバー付
2段階に分けて操作する時に最適です。
SM2:保護カバーなし
SM2C:Cカバー付(上部保護カバー)
SM2K:Kカバー付(全体シールドカバー)
SM2KS:KSカバー付(全体シールドカバー+安全蓋)
その他、誤動作等を防ぐ安全ロックレバー「SM2KSS4形」もあります。
工作機械、プレス機器、溶接機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、医療機器、産業機器、各種電気機器など全般
- 材質
- アルミダイカスト製
- 色
- グリーンハンマートン
- 質量(g)
- 2400
- 保護構造
- IP54
- 定格
- 6A-250V AC
- 接点構成
- 各段とも1c
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:SM2用Cカバー、SM2用Kカバー、SM2用KSカバー
- 動作力
- 1段目:17N、2段目:80N
- コード
- 付属コード:VCTF1.25×6芯X1.5M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ Z形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ

























