フットスイッチ

フットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

・ハーメティックシール接点により、耐水性、耐ガス性、耐環境性に優れています。
・IEC60529 IP28相当フットスイッチ。
・IEC60601-1準拠
医療機器、食品機器、船舶機器、産業機器、運輸車両、設備機器、各種電気機器など全般
本製品は磁気で反応するベスタクト封入接点を内蔵しております。
取付ネジや保護カバー等は非磁性体をご使用ください。
本製品の接点はガラス封入をしておりますので強く当てたり、落としたり等の衝撃は避けてください。
万一製品に衝撃を与えてしまった場合は必ず動作、導通等を検査し、異常がないことを確認後、ご使用ください。
直流回路でご使用する場合は、附属コードをマーク表示(+-)とおり接続してください。

材質
ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10 ~ +60
保護構造
IP28 相当
定格
0.3A-110V DC
適合規格
IEC60601-1準拠
接点構成
1
耐電圧
耐アース間:1500VAC(1分間)、接点間:500VAC(1分間)
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-CS
動作力
13
コード
付属コード:VCTF0.75×2芯X3M
接触抵抗(mΩ)
500以下(DC6V-1A)
耐衝撃性
980m/S2(100G)以上
耐荷重(N)
ペダル:1350(1分間)
絶縁抵抗
100mΩ以上(DC500Vメガー)
内蔵スイッチ
ベスタクト封入形接点
電気的寿命
AC:50万回以上、DC:30万回以上(定格使用電流にて)
耐振動性能(m/s2)
49(5G)以上(10~55HZ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76227466OFL-R-S7
¥16,980
¥15,980
¥17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする