フットスイッチ
S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。
IP67スイッチ内蔵。
2c接点防水性ABS樹脂製ミニ形フットスイッチ。
オプションにてVCTF等のコード取付対応も可能です。
ご発注のさい、コード長などご指示ください。
医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- ブラック or レッド or グリーン
- 質量(g)
- 90
- 保護構造
- IP67(内蔵スイッチ)
- 定格
- 0.1A-30V DC
- 接点構成
- (c)2
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:OFL-CS、OFL-C
- 動作力
- 10
- コード
- 付属コード:VSF0.75×6芯25CM
- 内蔵スイッチ
- シール構造スイッチ V形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ

























