フットスイッチ
S5形シリーズは多様化の電子化ニーズに応え安全性、信頼性、経済性を重視したミニ形フットスイッチです。
微少負荷用各1c接点2連式ミニ形ABS樹脂製フットスイッチ。
落下物等による誤作動を防ぐ、2連式用保護カバー付。
上昇/下降、正転/逆転などの作業にも最適です。
V形金クラッド接点MICROスイッチ内蔵。
<最小負荷>
2mA-12V DC
1mA-24V DC
医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、縫製機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- ABS樹脂
- 色
- 左:レッド(R)/右:ブラック(B)
- 質量(g)
- 1280
- 保護構造
- IP30
- 定格
- 0.1A-30V DC
- 接点構成
- 1c 各側とも
- 動作特性
- モーメンタリー
- 動作力
- 12
- コード
- 付属コード:VCTF0.5×6芯X1.5M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ

























