フットスイッチ

フットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

薄型多機能スイッチH形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。
また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。
微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。
カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-SG-H2 B
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
取付穴は2ヶ所です。(裏面孔径Φ3.3×深さ10袋式)
M4タッピングネジB1をご使用のうえ、ネジシロ8~10以内にて締付トルク88.2Nで行ってください。

付属品
Φ76ゴムベース
材質
ABS樹脂
色
ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト
質量(g)
150
保護構造
IP30
定格
0.1A-30V DC
接点構成
1
動作特性
モーメンタリー
対応
保護カバー:OFL-CS
動作力
7.5
コード
付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76225716OFL-SG-H2 赤
¥3,560
¥3,500
¥3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
76226721OFL-SG-H2 白
¥3,560
¥3,500
¥3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
76226766OFL-SG-H2 緑
¥3,560
¥3,500
¥3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
76226931OFL-SG-H2 黄
¥3,560
¥3,500
¥3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
76227281OFL-SG-H2 黒
¥3,560
¥3,500
¥3,850(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする