フットスイッチ
S3形シリーズはアルミダイカスト製小形フットスイッチで、その高信頼性から多種多様に使用でき医療機器はもちろん工作機械などと幅広くご使用頂けます。
微少負荷の1c接点小形アルミダイカスト製フットスイッチ。
前ヒンジ形で長時間の作業に最適。
医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- アルミダイカスト製
- 色
- グリーンハンマートン
- 質量(g)
- 300
- 保護構造
- IP30
- 定格
- 0.1A-30V DC
- 接点構成
- (c)1
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:OFL-C
- 動作力
- 10
- コード
- 付属コード:VCTF0.5×3芯X2M
- 内蔵スイッチ
- MICROスイッチ V形 (金クラッド接点)
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ























