フットスイッチ
OFL基本形シリーズはアルミダイカスト製で最も一般的で広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
IP57防水形リードスイッチ内蔵フットスイッチ。
産業機器、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、医療機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
- 材質
- アルミダイカスト製
- 色
- オジデンブルーM
- 質量(g)
- 500
- 保護構造
- IP57(内蔵スイッチ)
- 定格
- 0.5A-220V AC
- 接点構成
- 1
- 動作特性
- モーメンタリー
- 対応
- 保護カバー:OFL-CS
- 動作力
- 25
- コード
- 付属コード:VCTF0.75×2芯X2M
- 内蔵スイッチ
- リードスイッチ R形
- 内容量
- 1個
スイッチ の新着商品
カテゴリ

























