フットスイッチ

フットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

ABS樹脂製薄型多機能スイッチP形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、プレスなど機械の安全対策としてデッドマンスイッチとしてもご使用されております。
微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。
スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。
また用途に合わせてスイッチの移動が可能。
カラーはB(ブラック)、R(レッド)、W(ホワイト)の3色からご選定ください。
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-SG-PM B
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、プレス機械、工作機械、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。

材質
ABS樹脂
色
ブラック or レッド or ホワイト
質量(g)
180
保護構造
IP30
定格
0.1A-30V DC
接点構成
1
動作特性
モーメンタリー
動作力
9
コード
付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76226039OFL-SG-PM 黒
¥4,320
¥4,298
¥4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
76226127OFL-SG-PM 赤
¥4,320
¥4,298
¥4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
76226398OFL-SG-PM 白
¥4,320
¥4,298
¥4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする