フットスイッチ

フットスイッチ - オジデン(大阪自動電機)

薄型多機能スイッチH形シリーズ。
360度操作可能で足はもちろん手、ひじ、ひざ等の操作に最適です。
医療・教育機器・介護関連機器はもちろん、クイズ番組を含むバラエティー番組などにも多数使用されております。
また、丈夫で押しやすいことから、アミューズメント関連機器の押しボタンスイッチとしても最適です。
微少負荷用1a接点薄型多機能スイッチ。
スチール板なら簡単にセット出来るマグネットベース付ですので取付工事不要。
また用途に合わせてスイッチの移動が可能。
カラーはB(ブラック)、R(レッド)、G(グリーン)、Y(イエロー)、W(ホワイト)の5色からご選定ください。
カラーのご指示は形式語尾にアルファベットを記載してください。
(例)OFL-SG-HM B
医療機器、産業機器、音響機器、設備機器、電子機器、教育機器、測定機器、通信機器、民生機器、各種オートメーション機器、アミューズメント機器など全般
強力マグネットベースにて周囲機器にご注意ください。

材質
ABS樹脂
色
ブラック or レッド or グリーン or イエロー or ホワイト
質量(g)
180
保護構造
IP30
定格
0.1A-30V DC
接点構成
1
動作特性
モーメンタリー
動作力
7.5
コード
付属コード:VCTF0.75×2芯1.5M
内蔵スイッチ
MICROスイッチ S形 (金クラッド接点)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76225725OFL-SG-HM 赤
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
76225786OFL-SG-HM 黄
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
76227475OFL-SG-HM 黒
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
76227929OFL-SG-HM 白
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
76228166OFL-SG-HM 緑
¥4,650
¥4,598
¥5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする