デジタルアスファルト温度計

デジタルアスファルト温度計 - マイゾックスデジタルアスファルト温度計 - マイゾックスデジタルアスファルト温度計 - マイゾックスデジタルアスファルト温度計 - マイゾックス

200mmセンサ標準付属 HOLD点滅表示

その他
IOS書類/発行可能ですが有償
寸法(mm)
164.1×53.7×34.3
質量(g)
約178.5(電池含む)
電源(V)
9乾電池
測定範囲(℃)
-200~1370
表示
最大4桁表示
センサー
K熱電対センサ
電池寿命(時間)
150
使用環境
0~50℃/0~80%RH
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76228218AST10
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする