got2b ボンディング・カラートリートメント 各種
【ハイダメージ髪用カラートリートメント】色落ちが気になる髪にカラーキープ&発色チャージ。絶妙なカラー設計で、トレンドカラーを1回でチャージ。ボンディング・テクノロジー搭載で髪を芯から補修。2種のケラチンとマルーラオイル配合でなめらかな仕上がりに。カラーシャンプーと同じジャスミン&アップルの香り
- 色
- ミルクティー
- 内容量
- 1個(180g)
注意
※<ご注意>※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用して下さい。
※傷、湿しん等、肌に異常のある時は使用しないで下さい。
※使用中、赤み、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ(製品による汚れを除く)等の異常があらわれた場合、使用を中止し、皮膚科専門医等へ相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。
※目に入ったときは、直ちに洗い流して下さい。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談下さい。
※高温、直射日光のあたる場所には保管しないで下さい。
※頭髪以外の部位には使用しないで下さい。
※残量が少なくなったり室温が低いときには、中身が出にくくなったり飛び散ることがありますので、ご注意下さい。
※すすいだお湯に色が出なくなるまで、しっかりすすいで下さい。
※すすぎが不充分な場合や髪をしっかり乾かさなかった場合、衣服などに色移りすることがあります。色がつくと取れませんので、ご注意下さい。
※手や爪が染まってしまった時はすぐ石鹸等で洗い流して下さい。
※髪色を明るくすることはできません。
※黒めの髪に使用すると、色みを感じられません。
※白髪用ではありません。髪質などによっては白髪に使用するとオレンジ色に仕上がることがあります。
ヘアケア・スタイリング の新着商品
カテゴリ







![注文コード:76229670 got2b ボンディング・カラートリートメント 各種 - ヘンケルジャパン[理美容]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76229670-260421-02.jpg)
![注文コード:76229670 got2b ボンディング・カラートリートメント 各種 - ヘンケルジャパン[理美容]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76229670-260421-04.jpg)












![サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容] サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172098-260902-02.jpg)
![サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容] サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172132-260902-02.jpg)
![サイオス ヘアコンシーラー アッシュブラック ヘンケルジャパン[理美容] サイオス ヘアコンシーラー アッシュブラック ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172378-260902-02.jpg)
![サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容] サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172159-260902-02.jpg)



