曜日別特売

フィエスタ クレンジングウォッシュ 2L 業務用

フィエスタ クレンジングウォッシュ 2L 業務用 - 花王フィエスタ クレンジングウォッシュ 2L 業務用 - 花王フィエスタ クレンジングウォッシュ 2L 業務用 - 花王フィエスタ クレンジングウォッシュ 2L 業務用 - 花王フィエスタ クレンジングウォッシュ 2L 業務用 - 花王フィエスタ クレンジングウォッシュ 2L 業務用 - 花王フィエスタ クレンジングウォッシュ 2L 業務用 - 花王フィエスタ クレンジングウォッシュ 2L 業務用 - 花王

社会に環境にやさしい「フィエスタ」の洗顔料+メイク落としです。すばやく泡立ち、皮脂の汚れ・日やけ止め・ファンデーションを一度に落とします。肌にやさしく、さっぱりとした洗い上りです。ダブル洗顔不要 微香性 ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです

用途
クレンジングウォッシュ(メイク落とし)
仕様
【薬事販売名】花王業務用メイク落としa
成分
水、ミリスチン酸、グリセリン、デシルグルコシド、PPG-7ブテス-4、ラウリン酸、水酸化K、ジステアリン酸グリコール、ラウラミドプロピルベタイン、ポリクオタニウム-7、エタノール、エチドロン酸、炭酸Na、BHT、香料
分類
化粧品
注意
※傷、はれもの、湿疹等、異常のあるところには使わない。※肌に異常が生じていないか、よく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光が当たって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。※目に入らないよう注意し入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ水を飲む等の処置をする。※認知症の方等の誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。※つめかえ上の注意※必ず本製品のアプリケーターにつめかえてください。※つめかえ前に容器をよく洗い、水気を切ってからつめかえてください。※他の製品や異なった製造番号のものと混ぜないでください。※つめかえの際は、製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。※衛生的にお使いいただくため、アプリケーターが汚れた場合は交換してください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4901301404114 762352187623521849013014041141箱(2L×3本)
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
当日出荷
4901301403896 762352797623527949013014038961個(2L)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする