フィエスタ ヘアトニック 2L 業務用
社会に環境にやさしい「フィエスタ」のヘアトニックです。清潔・爽快。入浴後の頭皮ケアに。フケ・かゆみを抑えます。ホテル到着後や災害時など、髪をすぐに洗いたくても洗えない環境では、ドライシャンプーとしてもお使いいただけます。今までヘアトニックを使ったことのない方にも使っていただきたい一品です。微香性・無着色 ホテル・旅館やゴルフ場、温浴施設などのパウダールームにおすすめです
- 用途
- ヘアトニック+ドライシャンプー
- 仕様
- 【薬事販売名】花王業務用ヘアトニックa
- 成分
- エタノール、水、メントール、ステアルトリモニウムクロリド、グリチルリチン酸2K、PPG-34ステアレス-3、PEG-25水添ヒマシ油、イソプロパノール、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、酢酸トコフェロール、香料
- 分類
- 化粧品
注意
※傷、はれもの、湿疹等異常のあるところには使わない。※肌に異常が生じていないかよく注意して使う。肌に合わない時、使用中に赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が出た時、直射日光が当たって同様の異常が出た時は使用を中止し、皮フ科医へ相談する。使い続けると症状が悪化することがある。※目に入らないよう注意し、入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す。※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする。※認知症の方等の誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。※セルロイド製品につくと変色することがあるので、ついた時はきれいに拭き取る。※つめかえ上の注意 ※必ず本製品のアプリケーターにつめかえてください。※つめかえ前に容器をよく洗い、水気を切ってからつめかえてください。※他の製品や異なった製造番号のものと混ぜないでください。※つめかえの際は、製造番号を控えておいてください。お問い合わせの際に必要な場合があります。※衛生的にお使いいただくため、アプリケーターが汚れた場合は交換してください。ヘアケア・スタイリング の新着商品
カテゴリ



















![サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容] サイオス オレオクリーム ヘアカラー 4GR グロウグレージュ 50g+50g ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172098-260902-02.jpg)
![サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容] サイオス カラージェニック ミルキーヘアカラー G02 シルキーグレージュ ヘンケルジャパン[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172132-260902-02.jpg)

![サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容] サロンドプロ オイルリッチクリームヘアカラー(白髪用)各種 ダリヤ[理美容]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03172159-260902-02.jpg)











