着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ
マグネット式だから着脱自在!外出先や事務所での周りからの視線をシャットアウト!のぞき見防止フィルム!
外出先や共有スペースでの作業に便利な、14インチ(16:10)対応ののぞき見防止フィルムです。マグネット式で簡単に着脱できるため、シーンに応じて素早く使い分けが可能です。視野角を約60度に制限し、正面からは見やすく、横からは画面が見えにくくなるため情報漏洩対策に役立ちます。ブルーライト約71%カット、紫外線99.9%カットで目の負担も軽減します。透過率も高く画面の暗さを感じにくい設計で、タッチパネル操作も可能です。
- セット内容
- 本体×1、クリーニングクロス×1、マグネットシール×2
- 材質
- PET、磁石
- 対応インチサイズ
- 14(16:10)
- フィルム寸法(mm)
- 303×193
- 内容量
- 1個
注意
※モニター上部に磁石や光によって反応するセンサー内蔵されたパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。ご利用前に、PC上部にマグネットを近づける、フィルムを試し貼りするなどして、モニターがスリープする症状が現れないかご確認ください。シールとフィルムの厚みにより、パソコンを閉じた状態で上から圧力をかけると、モニターが損傷する可能性があります。重いものを上に載せるなどしないよう、ご注意ください。タッチペン等を使用したときには、反応しない場合があります。iPadフィルム の新着商品
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad A16 / 第10世代 2025 2022 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.5 第3世代 2019年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第4世代 2020年版 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 10.9 第5世代 2022年版 第5世代 ) 10.9インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M2 2024年版 11インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム Apple iPad Air 11 M4 / M3 2026 2025 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998カテゴリ







![注文コード:77438299 着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438299-260421-02.jpg)
![注文コード:77438299 着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438299-260421-04.jpg)
![注文コード:77438299 着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438299-260421-06.jpg)
![注文コード:77438299 着脱式 のぞき見防止フィルム 14インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77438299-260421-08.jpg)












