曜日別特売

着脱式 のぞき見防止フィルム 13.3インチ

着脱式 のぞき見防止フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]着脱式 のぞき見防止フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]着脱式 のぞき見防止フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]着脱式 のぞき見防止フィルム 13.3インチ - アーテック[学校教材・教育玩具]

マグネット式だから着脱自在!外出先や事務所での周りからの視線をシャットアウト!のぞき見防止フィルム!
外出先や共有スペースでの作業に便利な、13.3インチ(16:9)対応ののぞき見防止フィルムです。マグネット式で簡単に着脱できるため、シーンに応じて素早く使い分けが可能です。視野角を約60度に制限し、正面からは見やすく、横からは画面が見えにくくなるため情報漏洩対策に役立ちます。ブルーライト約71%カット、紫外線99.9%カットで目の負担も軽減します。透過率も高く画面の暗さを感じにくい設計で、タッチパネル操作も可能です。

セット内容
本体×1、クリーニングクロス×1、マグネットシール×2
材質
PET、磁石
対応インチサイズ
13.3(16:9)
フィルム寸法(mm)
294×169
内容量
1個
注意
※モニター上部に磁石や光によって反応するセンサー内蔵されたパソコンでは、ご利用いただけない場合がございます。ご利用前に、PC上部にマグネットを近づける、フィルムを試し貼りするなどして、モニターがスリープする症状が現れないかご確認ください。シールとフィルムの厚みにより、パソコンを閉じた状態で上から圧力をかけると、モニターが損傷する可能性があります。重いものを上に載せるなどしないよう、ご注意ください。タッチペン等を使用したときには、反応しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7743828191578
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする