汎用インクリボン 富士通 リボンカセット DPK3800 黒(2) タイプ
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
- 主な適合純正品番
- 327610
- 適合機種
- F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321
- 種別
- 汎用品
- 色
- 黒
- 内容
- 1セット(6本)
- 適合メーカー
- Fujitsu/富士通
- 内容量
- 1セット(6本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※本製品はメーカー純正品のサブリボンを使用することができない構造となっており、カセット本体使い切りでご使用いただく商品となります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
トナー/インク の新着商品
トナー 富士ゼロックス対応 CT203177/CT203178/CT203179/CT203180 【クイック式リサイクルトナー】ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]税込¥15,378~¥13,980~
トナー 富士ゼロックス対応 CT203656/CT203657/CT203658/CT203659 【クイック式リサイクルトナー】ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]税込¥21,978¥19,980カテゴリ









![トナー リコー対応 P 6500H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー リコー対応 P 6500H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06862279-261027-02.jpg)
![トナー 京セラ対応 TK-1261 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー 京セラ対応 TK-1261 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06862252-261027-02.jpg)
![トナー 京セラ対応 TK-1271 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー 京セラ対応 TK-1271 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06862236-261027-02.jpg)
![トナー 沖データ対応 TC-M3A1 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー 沖データ対応 TC-M3A1 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06862288-261027-02.jpg)
![トナー 沖データ対応 TC-M3A2 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー 沖データ対応 TC-M3A2 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06862270-261027-02.jpg)
![トナー キヤノン対応 カートリッジ075H 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー キヤノン対応 カートリッジ075H 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06862166-261027-02.jpg)
![トナー ブラザー対応 TN299XL 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー ブラザー対応 TN299XL 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06862182-261027-02.jpg)
![トナー リコー対応 IP C8500H 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー リコー対応 IP C8500H 【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06862191-261027-02.jpg)
![トナー キヤノン対応 カートリッジ055H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー キヤノン対応 カートリッジ055H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06824452-261023-02.jpg)
![トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] トナー キヤノン対応 カートリッジ069H 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06824470-261023-02.jpg)






