曜日別特売

パステル・スクレ ボディタオル 20×90cm

パステル・スクレ ボディタオル 20×90cm - オーエパステル・スクレ ボディタオル 20×90cm - オーエ

やさしいパステルカラーと、やわらかな肌ざわりが、バスルームでリラックスする時にぴったりのボディタオルです
やわらかな肌ざわり。お肌にやさしい。
バスルームをやさしく彩るパステルカラー。

材質
ポリエステル65%、綿35%
色
ブルー×グレー
寸法(幅W×長さL)(cm)
20×90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77444486-
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする