SDSプラスコールドチゼル 1本入り
特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_
従来製品に比べ最大約2.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_
セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_
超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_
従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_
パワーリブ爪形状を採用、作業中の目詰まりを防ぎます。_x000D_
位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_
全てのメーカーのSDSプラスシャンク工具に適合します。
- 用途
- コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業
- 全長(mm)
- 250
- 質量(g)
- 233
- 本体寸法(mm)
- 20×250×14
- シャンク
- SDSプラス
- 刃幅(mm)
- 20
- 内容量
- 1個
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ



























