曜日別特売

樹脂ベンチ用キャップ

樹脂ベンチ用キャップ - CONDOR(山崎産業)樹脂ベンチ用キャップ - CONDOR(山崎産業)樹脂ベンチ用キャップ - CONDOR(山崎産業)

安全性が高い、ケガを防止するキャップ。
コンドル樹脂ベンチ専用です。

幅(mm)
145
高さ(mm)
40
奥行(mm)
20
対応
ベンチ:樹脂ベンチ背なしECO・樹脂ベンチ背付ECO
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462991YB-94Z-OP1
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする