2989.jp グラスワイパー38 スペア

2989.jp グラスワイパー38 スペア - CONDOR(山崎産業)2989.jp グラスワイパー38 スペア - CONDOR(山崎産業)

2989.jp グラスワイパー38の取り替えスペア

材質
スポンジ:ナイロン不織布・ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム
幅(mm)
380
高さ(mm)
20
質量(g)
41
奥行(mm)
80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77462930-
¥750
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする