曜日別特売

LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16

LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16 - 岩崎電気
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77468006EXIL1033SA9B-16
228,590
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする