LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 スタンド形
- 仕様
- 前面ガラス:強化ガラス
- セット内容
- EXSWR02-L560+EYIBF52+EYIL051SA9B-0(落下防止ワイヤ+吊具+本体)
- 質量(kg)
- 7.6
- 色
- グレイ(マンセルN7)
- 材質(本体)
- アルミダイカスト
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+50
- 消費電力(W)
- (200V)42.1
- 定格周波数(Hz)
- 50/60共用
- 定格入力電圧(V)
- 100~242対応
- 平均演色評価数
- Ra83
- 保護等級
- IP65
- 光源色
- 昼白色(5000K)
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (200V)209
- 光源寿命
- 60000時間(光束維持率90%)
- 材質(ホルダー)
- アルミ鋳物
- 光束(Lm)
- 8800
- 耐雷サージ
- 15kV(コモンモード)
- 内容量
- 1組
高天井照明本体 の新着商品
カテゴリ








![高天井LEDランプ スワン[測定用品] 高天井LEDランプ スワン[測定用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
