曜日別特売

WPL94型 既設管変換エルボ

WPL94型 既設管変換エルボ - オンダ製作所WPL94型 既設管変換エルボ - オンダ製作所WPL94型 既設管変換エルボ - オンダ製作所WPL94型 既設管変換エルボ - オンダ製作所WPL94型 既設管変換エルボ - オンダ製作所WPL94型 既設管変換エルボ - オンダ製作所

・リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。
・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
・既設管接続後も継手が360°回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。
・埋設可能。

材質
本体:PPS、接続部:青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。
※ また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470386WPL94-1313C-S6347.527既設管(架橋ポリエチレン管E種)13A×新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)13A
¥6,110
¥3,398
¥3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470395WPL94A-1616C-S69.55034既設管(架橋ポリエチレン管E種)16A×新設管(架橋ポリエチレン管M種)16A
¥7,410
¥3,998
¥4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする