曜日別特売

WPL103型 既設三管種変換エルボ

WPL103型 既設三管種変換エルボ - オンダ製作所WPL103型 既設三管種変換エルボ - オンダ製作所WPL103型 既設三管種変換エルボ - オンダ製作所WPL103型 既設三管種変換エルボ - オンダ製作所WPL103型 既設三管種変換エルボ - オンダ製作所

・既設管(鋼管、塩ビ管、ポリ管)を架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に接続できます。
・既設管側はナットを締め付けるメカニカル接続、新設管側はワンタッチ接続です。
・接続口の向きが360°自由に回転します。

材質
PPS、青銅(既設管接続部)
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
寸法L2(mm)
47.5
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.0(鋼管)、0.75(塩ビ管)、0.75(ポリ管)
内容量
1個
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。また、異種金属接触腐食による不具合および既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・ライニング鋼管施工時は必ず管端面に防食シール剤を塗布して下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470167WPL103-1313C-S69(新設管)架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A、(既設管)鋼管15A、塩ビ管16、ポリ管13
¥6,060
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470176WPL103-2013C-S77.5(新設管)架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A、(既設管)鋼管20A、塩ビ管20、ポリ管20
¥8,790
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする