WMRH2型 回転式MBヘッダーナット付アダプター
・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ダブルロックジョイント一体のメーターボックス用ヘッダーです。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、メーターユニットからの分岐がすっきり仕上げられます。
・パッキン・ポリ栓付です。
- 材質
- 青銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~80
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- ねじサイズ
- G1
- 内容量
- 1個
注意
※・パッキンは消耗品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・保温材、取付金具は設定していません。
※・必要に応じてヘッダーの支持をして下さい。
※・Gねじ袋ナットの締付けは樹脂管接続後に行って下さい。
※ 過度な負荷がかかるとパッキンが破損し漏水の原因となります。
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ





























