オンダ製作所
WJ9型 座付水栓ソケット
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77469126
WJ9-1310-S
17
51
7
27八角
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥
3,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469135
WJ9-1313-S
17
51
7.5
27六角
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥
3,140
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469151
WJ9-1313L-S
17
62
15.5
27六角
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥
3,410
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469160
WJ9A-1316-S
20.5
54.5
7
27六角
架橋ポリエチレン管16A
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469169
WJ9A-2016-S
20.5
55.5
10
32八角
架橋ポリエチレン管16A
¥
3,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材