曜日別特売

WJ69型 ナット付アダプターショートタイプ

WJ69型 ナット付アダプターショートタイプ - オンダ製作所WJ69型 ナット付アダプターショートタイプ - オンダ製作所WJ69型 ナット付アダプターショートタイプ - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・ショートタイプのため全長が短く、配管がコンパクトに仕上がります。
・ナットが軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、UB等の狭所や暗所での配管時に便利です。

材質
黄銅、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-651
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
G1/2
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77469011WJ69-1313-S
¥2,930
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする