WT21型 分岐水栓チーズ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、さらに既設管から増設するのに便利。
・送り座付。
- 材質
- 黄銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- ねじサイズ
- Rp1/2、PJ1/2
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設には使用できません。商品豆知識
樹脂管用継手 の新着商品
カテゴリ































