WL75型 壁貫通水栓エルボ

WL75型 壁貫通水栓エルボ - オンダ製作所WL75型 壁貫通水栓エルボ - オンダ製作所WL75型 壁貫通水栓エルボ - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・外壁から継手を取付け、壁を貫通させて室内に水栓を取付ける際に使用します。
・内壁側が劣化し、継手の固定がしずらい現場での水栓取付けに便利です。
・座が大きいため、開口穴が大きくなっても施工できます。
また、取付けビス位置を開口穴から離すことで外壁割れ防止設計になっています。
・壁貫通部が一体となった継手のため、接続部が少なく、施工がラクラクにできます。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
貫通穴径(Φmm)
30
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
ねじサイズ
Rp1/2
内容量
1個
注意
※・埋設する場合は専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・混合水栓の取付け等、荷重のかかる場所での使用は、座の固定面が破損するおそれがあるため、注意が必要です。
※・壁面と継手の隙間にコーキング処理を施して下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77469711WL75-1313C-100-S100
¥8,470
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469720WL75-1313C-130-S128.5
¥8,720
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする