曜日別特売

WRH11型 回転ヘッダー15mm保温材セット

WRH11型 回転ヘッダー15mm保温材セット - オンダ製作所WRH11型 回転ヘッダー15mm保温材セット - オンダ製作所WRH11型 回転ヘッダー15mm保温材セット - オンダ製作所WRH11型 回転ヘッダー15mm保温材セット - オンダ製作所WRH11型 回転ヘッダー15mm保温材セット - オンダ製作所WRH11型 回転ヘッダー15mm保温材セット - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・接続口の向きが360°自由に回転するので、配管を遠回りさせる事なくすっきり仕上げられます。
・WRH型回転ヘッダーに15mm保温材がセットになっています。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
※・プラグは同梱されていません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470727WRHS11-1303-SIN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×3口
¥15,900
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470736WRHS11-1304-SIN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×4口
¥21,390
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470745WRHS11-1305-SIN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×5口
¥26,880
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470761WRHS11-1306-SIN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×6口
¥32,370
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77470770WRHS11-1307-SIN側Rc3/4×1口、OUT側Rc3/4×1口+架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13A×7口
¥37,860
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする