オンダ製作所
WL3型 エルボソケット(青銅製)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77469406
WL3-10C-S
41
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥
4,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469440
WL3-13C-S
43
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥
4,710
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469519
WL3A-16C-S
48.5
架橋ポリエチレン管16A
¥
6,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469546
WL3A-20C-S
58.5
架橋ポリエチレン管20A
¥
9,570
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材