曜日別特売

WT19型 二方分岐水栓胴長アダプター

WT19型 二方分岐水栓胴長アダプター - オンダ製作所WT19型 二方分岐水栓胴長アダプター - オンダ製作所WT19型 二方分岐水栓胴長アダプター - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・食洗機や浄水器への分岐配管に便利な二方分岐胴長継手です。
・本品のRねじはフレキ管接続できます。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
呼び径(A)
R1/2(ねじ)×13(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77470867WT19-1313-S
¥4,770
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする