のぼり_おでん
既製デザインののぼり旗になります。
- 用途
- シンプル且つダイナミックなおでんののぼりです
- 種別
- AM-F-0181
- 材質
- テトロンポンジ
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 600×1800
- 仕上
- 4辺ヒートカット・左チチ
- 内容量
- 1枚
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥950/税込¥1,045 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
食料品 の新着商品
カテゴリ



























