ジャストコーポレーション
のぼり_かに鍋
既製デザインののぼり旗になります。
用途
冬といえばやっぱりかに鍋
種別
AM-F-0180
材質
テトロンポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
仕上
4辺ヒートカット・左チチ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77474245
AM-NSK0600-1800
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません