曜日別特売

OtterBox Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム

OtterBox Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム - OtterBOXOtterBox Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム - OtterBOXOtterBox Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム - OtterBOXOtterBox Glass - iPhone 16 Pro Max用保護ガラスフィルム - OtterBOX

OtterBox Glassは簡単に取り付けられ、落下や破損、キズからディスプレイをしっかり保護します。
汚れや指紋が付きにくい加工が施されており、画面の鮮明さをそのままキープ。
日常の擦れやキズ、不意の落下から、あなたのスクリーンを確実に守ります。
割れにくく、破損から画面を保護
キズ防止&指紋防止加工で、キズや汚れ・指紋が付きにくく、画面をきれいに保ちます。
貼っても違和感のない、自然なタッチレスポンス。
簡単取り付けキット付属。手早く、装着時もズレにくい。
追加の保護層による高耐久構造。優れた耐久性を発揮。
表面硬度9Hでスクラッチに強い。
高い透明度で、画面の美しさを損なうことなく、クリアに表示します。

材質
アルミノシリケートガラス
質量(g)
18.75
硬度
9H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73.18×0.66×158.63
対応機種
iPhone 16 Pro Max
保証期間
1年間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747536577-96175
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする