iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe

iPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Plus用ケース Symmetry Clear for MagSafe - OtterBOX

Symmetryシリーズ Clear for MagSafeなら、デバイスの美しさを引き立てながら、安心して保護できます。
超薄型で透明感のある仕上がりが、iPhone本来のデザインを活かしつつ、本体の曲線にぴったりフィット。
カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部
DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア
iPhoneのラインに沿った、超薄型・スタイリッシュデザイン
ストラップやチャームを装着できる内蔵アンカー
強い衝撃から守る、カメラ周囲の隆起エッジ
スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。
補強コーナーを備えた、堅牢なハードケース構造
MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着する内蔵マグネット
リサイクル素材を40%以上使用(100%再生プラスチック由来)

仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
37.91
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
83.46×165×12.83
対応機種
iPhone 16 Plus
保証期間
1年間
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77-96340 774755307747553077-96340ベビーブルージーンズ(ブルー)
¥7,118
¥7,098
¥7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96345 774756007747560077-96345クリア
¥7,118
¥7,098
¥7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96360 774758287747582877-96360フォックスベリー(ピンク)
¥7,118
¥7,098
¥7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96357 774763007747630077-96357スターダスト(クリア)
¥7,118
¥7,098
¥7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする