曜日別特売

iPhone 16 Pro Max用ケース React Necklace MagSafe

iPhone 16 Pro Max用ケース React Necklace MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース React Necklace MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース React Necklace MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース React Necklace MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース React Necklace MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース React Necklace MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース React Necklace MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース React Necklace MagSafe - OtterBOX

超薄型で耐久性に優れたネックレス付きスマホケース、React Necklace MagSafe。
MagSafe充電器や各種アクセサリーとスムーズに連携できるよう、スリムかつ精密に設計。
ソフトタッチのエッジが優れたグリップ感を提供。装着も簡単です。
ネックレス機能により、持ち運びの自由度が高まり、落下防止にも役立ちます。
カメラコントロールを快適に操作できる精密設計の開口部
DROP+|米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)準拠の耐落下試験をクリア
長さ調整可能な着脱式ナイロンロープ、落下の不安なく持ち運べるネックレス一体型デザイン
ハードケース構造+持ちやすいソフトグリップエッジ
内蔵マグネットにより、MagSafe充電器・アクセサリーにしっかり固定

仕様
MagSafe対応
材質
100%再生プラスチック 35%以上使用
質量(g)
96.87
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.58×177.03×11.10
対応機種
iPhone 16 Pro Max
保証期間
1年間
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77-96834 774754697747546977-96834[ケース]クリア、[ストラップ]ブラック
¥7,100
¥7,098
¥7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96836 774754877747548777-96836[ケース]ブラッククリスタル(クリア/ブラック)、[ストラップ]ブラック
¥7,100
¥7,098
¥7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする