iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry MagSafe Core
再研磨シリコンの斑点が特徴的な、スリムでソフトな手触りのMagSafe対応ケース。
デザイン性と保護性能を両立。
100%リサイクル・プラスチック素材を45%以上使用した、サステナブルなiPhoneケース。
再生シリコンを混ぜ込んだユニークながら、iPhoneに美しくなじむスリークなデザイン。
カメラコントロールを簡単に行うことができる精密な設計。
内蔵アンカーにより、スマホストラップやチャームを装着可能。
端末本来の感触に近い、押し心地の良いボタン。
カメラ周りは隆起したエッジ仕様。コーナー強化により、落下や衝撃から保護。
内蔵マグネットでMagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着。
DROP+|米国軍事規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。
- 仕様
- MagSafe対応
- 材質
- 再生シリコン、合成ゴム
- 質量(g)
- 46.62
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 85.58×169.03×14.43
- 対応機種
- iPhone 16 Pro Max
- 保証期間
- 1年間
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ


























![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)