曜日別特売

iPhone 16 Pro用ケース React MagSafe

iPhone 16 Pro用ケース React MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース React MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース React MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース React MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース React MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース React MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース React MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース React MagSafe - OtterBOX

超薄型でありながら高い耐久性を備えた、MagSafe対応 iPhoneケース React Series。
落下や擦りキズからスマートフォンをしっかり保護。精密に設計された一体型構造が端末にぴったりフィットします。
やわらかな質感のエッジは手になじみ、滑りにくく快適なグリップ感を実現。
内蔵マグネットによりMagSafeアクセサリー装着可能。取り付けも素早く簡単。
カメラコントロールに配慮した、操作しやすい開口設計。
DROP+ 耐衝撃性能|米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)に準拠した耐落下テスト済み。
ハードケース&ソフトグリップエッジ。強度と持ちやすさを両立。
スタイリッシュでかさばらない、超薄型デザイン。
MagSafe対応マグネット内蔵。MagSafe充電器やアクセサリーにしっかり固定。
環境に配慮した素材を使用。45%以上が再生素材(100%再生プラスチック由来)。

仕様
MagSafe対応
質量(g)
28.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76.45×154.61×11.10
対応機種
iPhone 16 Pro
保証期間
1年間
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77-96257 774753567747535677-96257スターダスト(クリア/グリッター)
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96251 774754967747549677-96251ブラッククリスタル(クリア/ブラック)
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96255 774761697747616977-96255デンバーダスク(パープル)
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする