iPhone 16用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe

iPhone 16用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe - OtterBOXiPhone 16用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe - OtterBOXiPhone 16用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe - OtterBOXiPhone 16用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe - OtterBOX

サボテン由来のレザー代替素材を使用したiPhoneケース、Symmetry Cactus Leather。
見た目の美しさだけでなく、キズや汚れに強い高い耐久性も兼ね備えています。
カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部
Desserto(R)製の美しく耐久性に優れたサボテン由来レザー代替素材を使用
内側にフェルト素材を採用。上質感をプラス
触り心地を高める金属製ボタン、硬い衝撃から守る金属製カメラクラウン
内蔵マグネット搭載、MagSafe充電器やアクセサリーに対応
画面が直接接地しないよう保護するスクリーンリップ設計
スリムでポケットに収まりやすい、洗練されたデザイン
DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。

仕様
MagSafe対応
材質
サボテン由来レザー代替素材、ポリウレタン
色
フォックスベリー(ピンク)
質量(g)
32.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79.44×152.93×13.14
対応機種
iPhone 16
保証期間
1年間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747613577-96297
¥7,200
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする